Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

G25165-0610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-1112791-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWlM4eE1EYzJOVGc1TlRBM016Z3lNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1URXhNamM1TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZjYzE5NDFiMmE1YjBiOGEyNzhlMjdhZWJjY2Q2OWJmZDRiOGQxMmVjNDdhMWMxN2ZkNWIyMDRhZTEwOTM4Yzg
1112791 Fitinguri și adaptoare 

GATES GATES

G25165-0610

Descriere

GATES G25165-0610

Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/8" X 7/8-14 Nominal; Hose X Male JIC 37 Deg Flare; 24MM Stem Hex; 2.64" LG; Steel; Industry Standards-ASTMb; Domestic

# piesă

G25165-0610

# piesă BDI
1112791

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: 10

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,14
UNSPSC
40183107
EAN
0072053173031
Grup produse – BDI
F02172
Substantiv
Coupling
Șir de cuvinte cheie
Tube
Detaliu produs
Tube Coupling
Specificație produs
Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/8" X 7/8-14 Nominal; Hose X Male JIC 37 Deg Flare; 24MM Stem Hex; 2.64" LG; Steel; Industry Standards-ASTMb; Domestic
Descriere lungă
Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/8" X 7/8-14 Nominal; Hose X Male JIC 37 Deg Flare; 24MM Stem Hex; 2.64" LG; Steel; Industry Standards-ASTMb; Domestic