17791494
研磨剂
WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
14C118
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 14C118
Abrasive Roll; 1" WD; 50" LG; 180 Grit; Cloth Backing Shop Roll
制造商部件号
14C118
BDI部件号
17791494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/14C118/p/17791494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980116753
重量 / Kilogram
0.881
Product Group - BDI
G00100
名称
Roll
关键字串
Abrasive
产品明细
Abrasive Roll
产品规格
Abrasive Roll; 1" WD; 50" LG; 180 Grit; Cloth Backing Shop Roll
详细描述
Abrasive Roll; 1" WD; 50" LG; 180 Grit; Cloth Backing Shop Roll