Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

Angle and In-line Valves

Angle and In-line Valves

High vacuum angle and in-line valves are for use in industrial applications employing high vacuum and process gases.  Common industries that may use these angle valves include semiconductor, solar and other electonics production, as well as food and pharmaceutical manufacturing.  


Slit Valves

Slit Valves

Series XGT slit valve is suitable for the partition valve between the load lock chamber and the transfer chamber, and between the transfer chamber and the process chamber in semiconductor manufacturing equipment, etc.


Smooth Vent

Smooth Vent

Smooth vent valves are normally closed type valve with connection types VCR (male & female) and Swagelok. Port size for the main supply is 1/4" and orifice is 3mm. Materials consist of SUS316L (body & bellows), SUS304 (diaphragm) and FKM (valve and external seal).


Solenoid Valve

Solenoid Valve

Series XSA is a normally closed solenoid valve suitable for air or inert gas in high vacuum applications.  This valve functions properly at an operating pressure as low as 1x10-6 Pa(absolute).  Face Seal and compression fitting options offer extremely low levels of internal and external leakage.  Two DC and eight AC voltage options are available, paired with multiple electrical entry styles.