Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

Solenoid Valve

Solenoid Valve

A selection of 2 and 3 port solenoid process valves designed for steam and heated water applications.


Air Operated Valve

Air Operated Valve

The direct air operated 2 and 3 port valve series VXA can be used with a wide variety of fluids. The manifold for the VXA21/22 series is available in a common SUP style or individual SUP style (for vacuum use). The VXA31/32 series manifold is individually ported. Valves for both are easily replaced without changing existing piping.


Air Operated Angle Seat Valve

Air Operated Angle Seat Valve

VXB series is an air operated valve for steam that utilizes angle seat structure to minimize pressure loss.  It is available with stainless steel 316L or bronze body material, and port size ranges from 3/8" to 3/4".  FKM seals are utilized to reduce leakage and provide long service life of over 3 million cycles (steam) or 5 million cycles (air)