Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

HED-W, Thermoelectric Chiller for Chemicals (Controller / Heat Exchanger Combination)

HED-W, Thermoelectric Chiller for Chemicals (Controller / Heat Exchanger Combination)

The HED-W is a specialty recirculating chiller designed for direct temperature control of chemical liquids in the 300 to 750 watt capacity range. The device consists of a controller and separate fluororesin heat exchanger. A refrigerant-free, thermoelectric peltier element controls temperature with precision of ±0.1°C. Extracted heat can be removed via facility water connection. This model configures the controller and heat exchanger in one part number.


HED-H, Liquid Chemical Heat Exchanger

HED-H, Liquid Chemical Heat Exchanger

The HED-H is the heat exchanger component of the HED-W thermoelectric chiller for chemicals. The peltier element regulates the temperature of liquid chemical passing through the heat exchanger. Facility water connections are included in this unit. Wetted part materials include fluororesin 304 stainless steel and 316 stainless steel. Select this model if you require a replacement heat exchanger. This component will not operate without a controller.


HED-C, Controller for Thermoelectric Chiller

HED-C, Controller for Thermoelectric Chiller

The HED-C is the controller component of the HED-W thermoelectric chiller. The controller includes a fan-cooled DC power supply, the control electronics, an operation display and keypad, and the power switch. Select this model if you require a replacement controller. This is not a stand-alone device.