Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

General Use Compact Chiller

General Use Compact Chiller

HRS, HRS-R, HRSE compact recirculating chillers are designed to meet the widest range of single-point applications in both industrial and technology settings. The package design is robust enough for the factory, yet ergonomic and compact for lab installations. Coolant can be either heated or cooled within the set temperature range. Choose from eight cooling capacities, air or water cooled refrigerant, and global power supply options.


Dual Channel Chiller for Lasers

Dual Channel Chiller for Lasers

The HRL is a temperature control device featuring two independent cooling channels in one package.  This thermo chiller is designed to cool the optical head and oscillator of a laser processing system.  Considerable space savings can be realized compared to a two chiller solution.  All operations can be managed from a single touch panel.  A triple inverter controls power consumption of the fan, pump, and compressor for optimal energy savings.  The heating function uses waste heat from the refrigerant discharge instead of a separate electric heater to improve efficiency and reliability.  The HRL is copper free and suitable for DI water, including a DI filter and electrical conductivity control kit.  Additional standard features include a 5µm particle filter, earth leakage breaker, and casters for mobility.