https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-405-051131-05912-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnMU5pOHhNRFExTURjMk1ERXpPRGM0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOREExWHpBMU1URXpNVjh3TlRreE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmM5OTBiNzc2NzY5YzM4NWZlN2MzZGE1ZmQ2NjFhM2I5MGVhODNmMjkzZmY3OWY4ZmM4ODc4NGQyYzE5ZTIx
1382490
Zváranie
3M
3M
05912
3M 3M
Popis
3M 05912
Welding Blanket; Gray Color; 9.5" Nominal Length; Steel Material; 27.3" Nominal Width; For Used With 3M Abrasive Welding Spark Deflection Paper; 3M Abrasive
Katalógové číslo výrobcu
05912
BDI #
1382490
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/Zv%C3%A1ranie/05912/p/1382490
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
3M
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
EAN
0051131059122
Váha / libry
4.11
Detail produktu
Welding Blanket
Špecifikácia produktu
Gray Color; 9.5" Nominal Length; Steel Material; 27.3" Nominal Width
Dlhý popis
Welding Blanket; Gray Color; 9.5" Nominal Length; Steel Material; 27.3" Nominal Width; For Used With 3M Abrasive Welding Spark Deflection Paper; 3M Abrasive