https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNFppOHhNREF6TlRrNU5qSTVOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM1NTBkN2QwOGFkM2ViYjdhNmYwMWM0NGVjMDA5MmQ4OGU4OWRjYTQ1NzU1NDJkYjM1ZDk0OWU0ZWViZDU5Ng
22806685
Mechanické tesnenia
TIMKEN
TIMKEN
29502-4798
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 29502-4798
Bearing Isolator; 3.15" Shaft Diameter; 3.937" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
29502-4798
BDI #
22806685
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Mechanick%C3%A9-tesnenia/29502-4798/p/22806685
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,136
EAN
0053893611815
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Isolator
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Bearing Isolator
Špecifikácia produktu
3.15" Shaft Diameter; 3.937" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Dlhý popis
Bearing Isolator; 3.15" Shaft Diameter; 3.937" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code