https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaFpTOHhNREE1TURBMU1qTTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MDkzMGE4ZjQ1Mzc1OTZlYjAwMGFkZWEwODE3MTIwZGJiNzU1N2Y4NDRlMGQ2MTRjMThmMTMwNjVhODg5Yjdj
1302412
Guferá
SKF
SKF
G 13X19X3
SKF SKF
Popis
SKF G 13X19X3
13MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
G 13X19X3
BDI #
1302412
Detaily
2.82
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/G-13X19X3/p/1302412
Vaša cena
2,82 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0
Priemer hriadeľu - palce
0.512
Priemer hriadeľu – milimetre
13
Diera v telese - palce
0.748
Diera v telese – milimetre
19
Nominálna šírka – palce
0.118
Nominálna šírka – milimetre
3
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_G
Okrajový materiál
PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.118
Aktuálna šírka – milimetre
3
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
G
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
13MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov