457505
Pneumatické spojky a brzdy
NEXEN
NEXEN
911709
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 911709
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static
Katalógové číslo výrobcu
911709
BDI #
457505
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/911709/p/457505
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111911
Váha / Kilogram
34,247
EAN
0662284239073
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
7.374
Priemer pilota – milimetre
187.3
Profil zubu
Static Torque 8170 to 32680Lb-in
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
5HP
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
2000
Tlak
80psi
Aplikácia
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Váha / libry
75.6
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov