457467
Pneumatické spojky a brzdy
NEXEN
NEXEN
910320
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 910320
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 112MM Pilot Diameter; Static Torq
Katalógové číslo výrobcu
910320
BDI #
457467
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/910320/p/457467
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
9,06
EAN
0662284239523
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.496
Vnútorný priemer – milimetre
38
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
4.409
Priemer pilota – milimetre
112
Profil zubu
Static Torque 203 to 880Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
5HP
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
3000
Tlak
6bar
Aplikácia
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Číslo položky výrobcu
910320
Váha / libry
20
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 112MM Pilot Diameter; Static Torq
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov