Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
257728
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
3205 A-2RS1TN9/MT33
Popis
SKF 3205 A-2RS1TN9/MT33
Katalógové číslo výrobcu 3205 A-2RS1TN9/MT33
BDI # 1416100
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Normal Axial Internal Clearance
Globálne číslo dielu GPN:
257613
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
257749
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)