TS1209W-20 hadica z mäk nylon
Popis
TS1209W-20 hadica z mäk nylon
Katalógové číslo výrobcu TS1209W-20
BDI # 15043464
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,472
Vonkajší priemer – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9
Farba:
White
Meno produktu:
Tubing
TS1075W-20 hadica z mäk nylon
Popis
TS1075W-20 hadica z mäk nylon
Katalógové číslo výrobcu TS1075W-20
BDI # 15043463
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
7,5
Farba:
White
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
FEP
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Minimum Bending Radius 60 MM | Chemical - Heat Resistant
Typické použitie:
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
Vnútorný priemer – milimetre:
6
Farba:
Clear
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
Typické použitie:
General Purpose | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Gray
Meno produktu:
Tubing
TCU0425C-1-52-X6
Popis
SMC TCU0425C-1-52-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU0425C-1-52-X6
BDI # 18612248
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,157
Vonkajší priemer – milimetre:
4
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 18 MM | Maximum Operating Length 1427.2 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
2,5
Farba:
Clear
Meno produktu:
Tubing