Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

BES 516-360-G-S-4-H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15040460-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnd1ppODVPREkwT0RJM09UWTFORGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEwTURRMk1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDNiMDFjZmRjYzVmYzE3ODdkN2NiMWZkYTg4MmI0NDU1NmZmYTMxNmFmMDU2ZDlhZGJlM2IxZTBlOWNmOTVj
15040460 Senzory 

BALLUFF AUTO SENSORS BALLUFF AUTO SENSORS

BES 516-360-G-S-4-H

Popis

BES 516-360-G-S-4-H

Inductive Sensor; 16MM SN; Non-Flush Mount; M18 X 1

Katalógové číslo výrobcu

BES 516-360-G-S4-H

BDI #
15040460

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 1

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
E02300
Výrobca
BALLUFF AUTO SENSORS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
41111900
Váha / Kilogram
1
Podstatné meno
Sensor
Reťazec kľúčového slova
Inductive
Detail produktu
Inductive Sensor
Špecifikácia produktu
Inductive Sensor; 16MM SN; Non-Flush Mount; M18 X 1
Dlhý popis
Inductive Sensor; 16MM SN; Non-Flush Mount; M18 X 1