HEE-D-MINI-24;172956
Descriere
FESTO HEE-D-MINI-24 ; 172956
# piesă HEE-D-MINI-24 ; 172956
# piesă BDI 15013277
Caracteristici
Tip canal:
Not Available
Număr de canale/de căi:
3 Port | 3 Way
Tip valvă:
Piston | Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Metric
Alte caracteristici:
Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Without Connecting Plate | Mini Size
Lungime totală - inci:
1,803
Tensiune:
24 VDC
Caracteristici
Tip canal:
1/8" G
Număr de canale/de căi:
2 Port | 2 Way
Tip valvă:
Flow Control
Acționare:
Knurled Screw
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
194 L/Min Flow Rate | Front Panel Through Hole Mounting | -20 To 60 Deg C Ambient Temperature
Lungime totală - inci:
1,26
Tensiune:
Not Applicable
CPE10-M1BH-5L-M7;196927
Descriere
FESTO CPE10-M1BH-5L-M7 ; 196927
# piesă CPE10-M1BH-5L-M7 ; 196927
# piesă BDI 15060215
Caracteristici
Tip canal:
M7
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Piston | Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Metric
Alte caracteristici:
0.18 Cv Factor | 350 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
Lungime totală - inci:
3,417
Tensiune:
24 VDC