Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Număr de benzi:
1 Band
Lățime bandă - milimetri:
12,7
Lungime exterioară curea - milimetri:
1701,8
Stil curea:
V-Belt
Lungime exterioară curea - inci:
67
Serie curea:
A
Lățime bandă - inci:
0,5
72-5M-15 NR. 05M1572
Descriere
SATI 72-5M-15 NR. 05M1572
# piesă 72-5M-15 NR. 05M1572
# piesă BDI 1403840
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,511
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,467
Lungime dinte - milimetri:
19,837
Lungime dinte - inci:
0,781
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
114,59
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
15
21ST5/20-2 NR. 21ST520
Descriere
SATI 21ST5/20-2 NR. 21ST520
# piesă 21ST5/20-2 NR. 21ST520
# piesă BDI 1404148
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,253
Diametru exterior flanșă - milimetri:
36
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,205
Lungime dinte - milimetri:
15
Lungime dinte - inci:
0,591
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
31,83
Metodă de montare:
Rough Bore
21ST5/24-2 NR. 21ST524
Descriere
SATI 21ST5/24-2 NR. 21ST524
# piesă 21ST5/24-2 NR. 21ST524
# piesă BDI 1404150
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,504
Diametru exterior flanșă - milimetri:
42
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,457
Lungime dinte - milimetri:
15
Lungime dinte - inci:
0,591
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
38,2
Metodă de montare:
Rough Bore