Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Tapered
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C6
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
45,276
Alte caracteristici:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Adapter Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
Caracteristici
Componentă:
Spacer Assembly
Lățime - milimetri:
431,8
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
9,5
Diametru exterior - milimetri:
241,3
Alte caracteristici:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tip cuplaj:
Jaw Coupling
Cuplu:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Lățime - inci:
17
QF1890SPBODYX17-1/2
Descriere
TIMKEN QF1890SPBODYX17-1/2
# piesă QF1890SPBODYX17-1/2
# piesă BDI 21967110
Caracteristici
Componentă:
Spacer Assembly
Lățime - milimetri:
444,5
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
9,5
Diametru exterior - milimetri:
241,3
Alte caracteristici:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tip cuplaj:
Jaw Coupling
Cuplu:
Red 95061 | White 180639 | Blue 180639In-Lbs
Lățime - inci:
17,5
241/670KYMDW507C08C4
Descriere
TIMKEN 241/670KYMDW507C08C4
# piesă 241/670KYMDW507C08C4
# piesă BDI 21966860
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Tapered
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C4-Extra Loose
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
42,913
Alte caracteristici:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Adapter Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
Caracteristici
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
25,591
Profil alezaj:
Straight
Colivie:
Yes
Material colivie:
Steel
Separabil:
Inner Ring - Both Sides
Alte caracteristici:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Quadruple Row
Inel de oprire:
No