Caracteristici
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
18,898
Profil alezaj:
Straight
Colivie:
Yes
Material colivie:
Steel
Separabil:
No
Alte caracteristici:
6 Rib Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Quadruple Row
Inel de oprire:
No
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Tapered
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C0-Medium
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
38,583
Alte caracteristici:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Adapter Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
241/560YMBW33W45AC3
Descriere
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
# piesă 241/560YMBW33W45AC3
# piesă BDI 24623963
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Straight
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C3-Loose
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
36,22
Alte caracteristici:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Shaft Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
340RYL1963W33W2W30BC3
Descriere
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC3
# piesă 340RYL1963W33W2W30BC3
# piesă BDI 21955903
Caracteristici
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
18,898
Profil alezaj:
Straight
Colivie:
Yes
Material colivie:
Steel
Separabil:
Inner Ring - Both Sides
Alte caracteristici:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Quadruple Row
Inel de oprire:
No
340RYL1963W33W2W30BC4
Descriere
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC4
# piesă 340RYL1963W33W2W30BC4
# piesă BDI 21955905
Caracteristici
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
18,898
Profil alezaj:
Straight
Colivie:
Yes
Material colivie:
Steel
Separabil:
Inner Ring - Both Sides
Alte caracteristici:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Quadruple Row
Inel de oprire:
No