231/530KYMBW37W906AC4
Descriere
TIMKEN 231/530KYMBW37W906AC4
# piesă 231/530KYMBW37W906AC4
# piesă BDI 20054695
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Tapered
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C4-Extra Loose
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
34,252
Alte caracteristici:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Adapter Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
QF250SPBODYX10-1/4
Descriere
TIMKEN QF250SPBODYX10-1/4
# piesă QF250SPBODYX10-1/4
# piesă BDI 21963856
Caracteristici
Componentă:
Spacer Assembly
Lățime - milimetri:
260,35
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
5,79
Diametru exterior - milimetri:
147,066
Alte caracteristici:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tip cuplaj:
Jaw Coupling
Cuplu:
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Lățime - inci:
10,25
QF1890SPBODYX11-1/8
Descriere
TIMKEN QF1890SPBODYX11-1/8
# piesă QF1890SPBODYX11-1/8
# piesă BDI 21966964
Caracteristici
Componentă:
Spacer Assembly
Lățime - milimetri:
282,575
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
9,5
Diametru exterior - milimetri:
241,3
Alte caracteristici:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tip cuplaj:
Jaw Coupling
Cuplu:
Red 95061 | White 180639 | Blue 180639In-Lbs
Lățime - inci:
11,125
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Straight
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C0-Medium
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
32,677
Alte caracteristici:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Shaft Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing
Caracteristici
Componentă:
Double Cone
Lățime - milimetri:
263,525
Inci - metric:
Inch
Alezaj - milimetri:
303,225
Alezaj - inci:
11,938
Alte caracteristici:
Heavy Duty | Tapered Bore
Număr de piesă global GPN:
649411
Clasă de precizie:
Standard
Lățime - inci:
10,375
Număr de bază:
HH258249TD