Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,546
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
2,526
Lungime dinte - milimetri:
14,3
Lungime dinte - inci:
0,563
Pas curea:
1/5 Inch
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
64,68
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
9,525
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
112,014
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,947
Lungime dinte - milimetri:
66,675
Lungime dinte - inci:
2,625
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,86
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,018
Diametru exterior flanșă - milimetri:
190,5
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,908
Lungime dinte - milimetri:
46,05
Lungime dinte - inci:
1,813
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
178,25
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,018
Diametru exterior flanșă - milimetri:
190,5
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,909
Lungime dinte - milimetri:
61,925
Lungime dinte - inci:
2,438
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
178,25
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
110,338
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,956
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,86
Metodă de montare:
Bushed