Caracteristici
Tip canal:
1/4" FNPTF
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Lungime totală - inci:
4,134
Tensiune:
5 VDC
Caracteristici
Tip canal:
1/8" FNPTF
Număr de canale/de căi:
3 Port | 3 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.71/0.69 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Lungime totală - inci:
2,787
Tensiune:
5 VDC
Caracteristici
Tip canal:
M5
Număr de canale/de căi:
3 Port | 3 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Metric
Alte caracteristici:
0.14/0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Individual Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Lungime totală - inci:
2,579
Tensiune:
5 VDC
Caracteristici
Tip canal:
Not Available
Număr de canale/de căi:
3 Port | 3 Way
Tip valvă:
Poppet | Solenoid
Acționare:
Solenoid | Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.016 Cv Factor | Without Sub Plate | Large Flow Capacity | L Plug Connector
Lungime totală - inci:
1,217
Tensiune:
5 VDC
Caracteristici
Tip canal:
1/8" RC
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.24/0.26 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 600MM Lead Wire | In/Out Position
Lungime totală - inci:
3,602
Tensiune:
5 VDC