Caracteristici
Tip canal:
3/4" RC
Număr de canale/de căi:
2 Port | 2 Way
Tip valvă:
Relief | Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Mediu:
Hydraulic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
7.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | DIN Connector | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Lungime totală - inci:
3,15
Tensiune:
220/60 VAC