Caracteristici
Tip canal:
Not Available
Număr de canale/de căi:
2 Port | 2 Way
Tip valvă:
Diaphragm | Solenoid
Acționare:
Solenoid | Spring Return
Mediu:
Hydraulic | Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
For Chemical | Base Mounted | With Sub Plate | PEEK Plate - EPDM Diaphragm | Normally Closed
Lungime totală - inci:
0,965
Tensiune:
12 VDC
Caracteristici
Tip canal:
3/8" FNPTF
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
2.1 - 2 Cv Factor | Plug Lead Sub Plate | Side Ported | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | Grommet Lead Wire Length 1.5 M | External Pilot Function
Lungime totală - inci:
6,122
Tensiune:
12 VDC
Caracteristici
Tip canal:
Not Available
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Lungime totală - inci:
4,327
Tensiune:
12 VDC
Caracteristici
Tip canal:
Not Available
Număr de canale/de căi:
5 Port | 4 Way
Tip valvă:
Solenoid
Acționare:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Lungime totală - inci:
3,681
Tensiune:
12 VDC
Caracteristici
Tip canal:
1/8" RC
Număr de canale/de căi:
2 Port | 2 Way
Tip valvă:
Poppet | Solenoid
Acționare:
Solenoid | Spring Return
Mediu:
Pneumatic
Număr de poziții:
2 Position
Inci - metric:
Inch
Alte caracteristici:
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Lungime totală - inci:
3,327
Tensiune:
12 VDC