Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Material:
Polyurethane
Diametru exterior - inci:
0,236
Diametru exterior - milimetri:
6
Alte caracteristici:
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 18 MM
Utilizare tipică:
Industrial
Diametru interior - milimetri:
4,4
Culoare:
Clear
Denumire produs:
Tubing
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Material:
Polyethylene
Diametru exterior - inci:
0,375
Diametru exterior - milimetri:
9,525
Alte caracteristici:
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
Utilizare tipică:
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
Diametru interior - milimetri:
6,35
Culoare:
Clear
Denumire produs:
Tubing
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Material:
Polyurethane
Diametru exterior - inci:
0,157
Diametru exterior - milimetri:
4
Alte caracteristici:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 18 MM | Maximum Operating Length 1427.2 MM
Utilizare tipică:
Pneumatic | Robotic
Diametru interior - milimetri:
2,5
Culoare:
Clear
Denumire produs:
Tubing
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Material:
Fluoropolymer
Diametru exterior - inci:
0,125
Diametru exterior - milimetri:
3,175
Alte caracteristici:
Minimum Bending Radius 6 MM | Chemical - Heat Resistant
Diametru interior - milimetri:
1,6
Culoare:
Clear
Denumire produs:
Tubing
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Material:
Fluoropolymer
Diametru exterior - inci:
0,375
Diametru exterior - milimetri:
9,525
Alte caracteristici:
Minimum Bending Radius 30 MM | Chemical - Heat Resistant
Diametru interior - milimetri:
6,35
Culoare:
Clear
Denumire produs:
Tubing