Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
17,043
Diametru exterior flanșă - milimetri:
454,812
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
16,873
Lungime dinte - milimetri:
352,552
Lungime dinte - inci:
13,88
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
432,892
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,261
Diametru exterior flanșă - milimetri:
114,808
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,216
Lungime dinte - milimetri:
27,432
Lungime dinte - inci:
1,08
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
108,229
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
17,043
Diametru exterior flanșă - milimetri:
454,812
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
16,873
Lungime dinte - milimetri:
241,3
Lungime dinte - inci:
9,5
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
432,892
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
17,043
Diametru exterior flanșă - milimetri:
454,812
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
16,873
Lungime dinte - milimetri:
301,752
Lungime dinte - inci:
11,88
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
432,892
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,557
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,527
Lungime dinte - milimetri:
18,694
Lungime dinte - inci:
0,736
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
Type 6
Diametru cerc de divizare - milimetri:
64,948
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
15