Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
16,041
Diametru exterior flanșă - milimetri:
429,412
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
15,871
Lungime dinte - milimetri:
352,552
Lungime dinte - inci:
13,88
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
407,441
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,416
Diametru exterior flanșă - milimetri:
170,586
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,362
Lungime dinte - milimetri:
88,138
Lungime dinte - inci:
3,47
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
162,966
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,416
Diametru exterior flanșă - milimetri:
168
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,353
Lungime dinte - milimetri:
20
Lungime dinte - inci:
0,787
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
162,97
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
11,229
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
11,119
Lungime dinte - milimetri:
33
Lungime dinte - inci:
1,299
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
285,21
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
20
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
16,041
Diametru exterior flanșă - milimetri:
429,412
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
15,871
Lungime dinte - milimetri:
241,3
Lungime dinte - inci:
9,5
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
407,441
Metodă de montare:
Bushed