Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,88
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,85
Lungime dinte - milimetri:
12,7
Lungime dinte - inci:
0,5
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
Type 6
Diametru cerc de divizare - milimetri:
47,752
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
9
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,772
Diametru exterior flanșă - milimetri:
235,966
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
8,662
Lungime dinte - milimetri:
45,974
Lungime dinte - inci:
1,81
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
222,809
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,133
Diametru exterior flanșă - milimetri:
84,582
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,088
Lungime dinte - milimetri:
27,432
Lungime dinte - inci:
1,08
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style | Type 6F1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
79,578
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,013
Diametru exterior flanșă - milimetri:
137,49
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,959
Lungime dinte - milimetri:
21,59
Lungime dinte - inci:
0,85
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
127,33
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,253
Diametru exterior flanșă - milimetri:
37,338
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,233
Lungime dinte - milimetri:
10,185
Lungime dinte - inci:
0,401
Pas curea:
2 MM
Alte caracteristici:
Type 6F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
31,826
Metodă de montare:
Rough Bore