Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,411
Diametru exterior flanșă - milimetri:
121,006
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,357
Lungime dinte - milimetri:
31
Lungime dinte - inci:
1,22
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
112,039
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,757
Diametru exterior flanșă - milimetri:
78,486
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,712
Lungime dinte - milimetri:
27,432
Lungime dinte - inci:
1,08
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,028
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
213,233
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,61
Lungime dinte - milimetri:
125,222
Lungime dinte - inci:
4,93
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,088
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
213,233
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,61
Lungime dinte - milimetri:
179,324
Lungime dinte - inci:
7,06
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,088
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
211,912
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,61
Lungime dinte - milimetri:
61,722
Lungime dinte - inci:
2,43
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,088
Metodă de montare:
Bushed