Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,053
Diametru exterior flanșă - milimetri:
32,004
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,033
Lungime dinte - milimetri:
10,414
Lungime dinte - inci:
0,41
Pas curea:
2 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
26,746
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
6
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,053
Diametru exterior flanșă - milimetri:
32,004
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,033
Lungime dinte - milimetri:
13,462
Lungime dinte - inci:
0,53
Pas curea:
2 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
26,746
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
9
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,211
Diametru exterior flanșă - milimetri:
124,714
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,148
Lungime dinte - milimetri:
23,368
Lungime dinte - inci:
0,92
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
106,959
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,674
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
2,654
Pas curea:
1/5 Inch
Flanșe:
No
Alte caracteristici:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Diametru cerc de divizare - milimetri:
67,92
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
9,525
Stil curea:
XL
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,211
Diametru exterior flanșă - milimetri:
124,739
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,157
Lungime dinte - milimetri:
21,59
Lungime dinte - inci:
0,85
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
106,959
Metodă de montare:
Bushed