Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,018
Diametru exterior flanșă - milimetri:
190,5
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,908
Lungime dinte - milimetri:
61,722
Lungime dinte - inci:
2,43
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
178,257
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,018
Diametru exterior flanșă - milimetri:
191,008
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,908
Lungime dinte - milimetri:
98,552
Lungime dinte - inci:
3,88
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
178,257
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,018
Diametru exterior flanșă - milimetri:
188
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,907
Lungime dinte - milimetri:
33
Lungime dinte - inci:
1,299
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
178,25
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
112,014
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,947
Lungime dinte - milimetri:
14,478
Lungime dinte - inci:
0,57
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,854
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
112,014
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,947
Lungime dinte - milimetri:
23,368
Lungime dinte - inci:
0,92
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,854
Metodă de montare:
Bushed