Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
112,014
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,956
Lungime dinte - milimetri:
88,138
Lungime dinte - inci:
3,47
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,854
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,088
Diametru exterior flanșă - milimetri:
141,224
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,978
Lungime dinte - milimetri:
61,722
Lungime dinte - inci:
2,43
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
129,235
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,614
Diametru exterior flanșă - milimetri:
155,194
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,504
Lungime dinte - milimetri:
26,416
Lungime dinte - inci:
1,04
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
142,596
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,912
Diametru exterior flanșă - milimetri:
137,16
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,802
Lungime dinte - milimetri:
34,54
Lungime dinte - inci:
1,36
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
124,76
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,141
Diametru exterior flanșă - milimetri:
173,228
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,031
Lungime dinte - milimetri:
45,974
Lungime dinte - inci:
1,81
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
155,981
Metodă de montare:
Bushed