FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Descriere
EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED
# piesă FLBU32 SELF LOCKING PACKED
# piesă BDI 1241032
Caracteristici
Lungime carcasă/bloc - inci:
3,543
Lungime carcasă/bloc - milimetri:
90
Număr de rulmenți:
Double
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Alte caracteristici:
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Stil carcasă:
Round
Element rulant:
Ball Bearing
Denumire produs:
End Support Block
Lățime totală - inci:
2,256
Caracteristici
De la bază la centrul arborelui - milimetri:
42
Lungime carcasă/bloc - inci:
4,921
Lungime carcasă/bloc - milimetri:
125
Număr de rulmenți:
Double
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Alte caracteristici:
Heavy Preload
Stil carcasă:
Square
De la bază la centrul arborelui - inci:
1,654
Element rulant:
Ball Bearing
FLBU16 SELF LOCKING PACKED
Descriere
EWELLIX FLBU16 SELF LOCKING PACKED
# piesă FLBU16 SELF LOCKING PACKED
# piesă BDI 1241029
Caracteristici
Lungime carcasă/bloc - inci:
2,992
Lungime carcasă/bloc - milimetri:
76
Număr de rulmenți:
Double
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Alte caracteristici:
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Stil carcasă:
Round
Element rulant:
Ball Bearing
Denumire produs:
End Support Block
Lățime totală - inci:
1,732
Caracteristici
De la bază la centrul arborelui - milimetri:
32
Lungime carcasă/bloc - inci:
3,386
Lungime carcasă/bloc - milimetri:
86
Număr de rulmenți:
Single
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Alte caracteristici:
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
Stil carcasă:
Plummer
De la bază la centrul arborelui - inci:
1,26
Element rulant:
Ball Bearing
Caracteristici
Lungime carcasă/bloc - inci:
1,378
Lungime carcasă/bloc - milimetri:
35
Număr de rulmenți:
Double
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Alte caracteristici:
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
Stil carcasă:
Square
Element rulant:
Ball Bearing
Denumire produs:
End Support Block
Lățime totală - inci:
1,181