Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

ACP50RH https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1298202-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE9TOHhNREE1TURBeU5qTTJPVEExTkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVEk1T0RJd01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3OTQ3YzM4NmE5MDhhZDRiZmJhMTNmMWYyNjJjMTc1YjAxMDIzMWUzYTQyODljMjI0NzU0Mzc2YTk0YTI1ZjQ3
1298205 Rotile 

NILOS NILOS

ACP50RH

Descriere

NILOS ACP50RH

Castor; 50MM Ball Size; Float-On; Red Color; Polyurethane Material; Right Hand

# piesă

ACP50RH

# piesă BDI
1298205

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Greutate / Kilogram
0,42
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
UNSPSC
31162700
EAN
7316578047921
Grup produse – BDI
M00134
Noun
Castor
Manufacturer URL
Detaliu produs
Castor
Specificație produs
50MM Ball Size; Float-On; Red Color; Polyurethane Material; Right Hand
Descriere lungă
Castor; 50MM Ball Size; Float-On; Red Color; Polyurethane Material; Right Hand