G2-20 125BAR 2WB 37FT/CARTON
Descriere
GATES G2-20 125BAR 2WB 37FT/CARTON
# piesă G2-20 125BAR 2WB 37FT/CARTON
# piesă BDI 15000298
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
1,86
Diametru exterior - milimetri:
47,244
Alte caracteristici:
2 Wire Braid
Utilizare tipică:
High Pressure Hydraulic Oil Line
Diametru interior - milimetri:
31,75
Culoare:
Black
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
1,11
Diametru exterior - milimetri:
28,194
Alte caracteristici:
20000 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
Utilizare tipică:
Hydrostatic Transmission
Diametru interior - milimetri:
15,875
Culoare:
Black
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
0,61
Diametru exterior - milimetri:
15,494
Alte caracteristici:
Burst Pressure 22000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
Utilizare tipică:
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
Diametru interior - milimetri:
7,95
Culoare:
Black
3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
Descriere
GATES 3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
# piesă 3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
# piesă BDI 1483867
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
0,74
Diametru exterior - milimetri:
18,796
Alte caracteristici:
5 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Diametru interior - milimetri:
9,525
Culoare:
Blue
3/8IN POWERCLEAN 5000 BLACK 300FT/REEL
Descriere
GATES 3/8IN POWERCLEAN 5000 BLACK 300FT/REEL
# piesă 3/8IN POWERCLEAN 5000 BLACK 300FT/REEL
# piesă BDI 1483866
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
0,74
Diametru exterior - milimetri:
18,796
Alte caracteristici:
2 Wire Braid High Tensile Steel
Utilizare tipică:
Cleaning Equipment
Diametru interior - milimetri:
9,525
Culoare:
Black