Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

HAA

HAA

SMC's series HAA, an air cooled aftercooler, is compact and lightweight using minimal floor space. The HAA can cool high temperature compressed air from compressors down to 40°C or less while efficiently removing moisture from the air. The series does not require cooling equipment, and is free from concerns such as water supply cut-off or freezing. The HAA has a built-in drain separator, and an optional dust-protecting filter.


HAW

HAW

Series HAW is able to cool high temperature compressed air from compressors down to 40°C or less while efficiently removing moisture from the air. As the HAW is water cooled, it can be used where there is high temperature, high moisture and heavy foreign particles. A thermometer makes it easy to check outlet air temperature.