Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

IZH10, Handheld Electrostatic Meter

IZH10, Handheld Electrostatic Meter

The IZH10 is SMC's handheld electrostatic meter. This meter features two function buttons and a backlit LCD display. The meter can be used to investigate and verify static electricity charges up to +/- 20,000 V.


IZD10, Electrostatic Sensor

IZD10, Electrostatic Sensor

The IZD10 is SMC's standalone electrostatic sensor. The sensor is a pre-wired assembly including sensor head, sensor amplifier, and cable with flying leads. It is intended to be paired with the IZE11 monitor for output reading.


IZE11, Electrostatic Sensor Monitor

IZE11, Electrostatic Sensor Monitor

The IZE11 is SMC's electrostatic sensor monitor, to be used with the IZD10 sensor. The monitor has a 2-color display and can be bracket or panel mounted. Outputs include 2 switches and 1 analog range. The monitor has multiple functions such as peak and bottom hold, as well as error diagnostics.