cechy
Wysokość - Milimetry:
17,8
Wysokość - Cale:
0,701
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
300
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
11,811
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
16,5
Wysokość - Cale:
0,65
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
300
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
11,811
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
13,9
Wysokość - Cale:
0,547
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
250
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
9,843
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
16,5
Wysokość - Cale:
0,65
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,5
Wysokość - Cale:
0,374
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
100
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
3,937
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315