cechy
Seria:
R1651
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
High Precision Grade
Napięcie Wstępne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
2,953
Szerokość szyny - milimetry:
20
Szerokość szyny - cale:
0,787
cechy
Seria:
KWSE
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Precision Grade
Napięcie Wstępne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość Całkowita - Cale:
2,795
Szerokość szyny - milimetry:
20
Szerokość szyny - cale:
0,787
Nazwa Produktu:
Carriage
165139420 1651-394-20
Opis
165139420 1651-394-20 ŁOŻYSKO ; KWD-035-FNS-N-C0
Nr. katalogowy 165139420
Nr kat. BDI 15093824
cechy
Seria:
R1651
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
4,331
Szerokość szyny - milimetry:
34
Szerokość szyny - cale:
1,339
R165321420 WÓZEK KULKOWY
Opis
R165321420 WÓZEK KULKOWY ; KWD-025-FLS-C1-N-1
Nr. katalogowy R165321420
Nr kat. BDI 1466183
cechy
Seria:
R1653
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated | Standard Seal
Długość Całkowita - Cale:
4,248
Szerokość szyny - milimetry:
23
Szerokość szyny - cale:
0,906
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
Opis
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
Nr. katalogowy R163119420
Nr kat. BDI 15093837
cechy
Seria:
R1631
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
2,291
Szerokość szyny - milimetry:
15
Szerokość szyny - cale:
0,591