cechy
Długość łożyska - cale:
7,38
Długość łożyska - milimetry:
187,452
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Samonastawne:
Yes
cechy
Długość łożyska - cale:
5,38
Wysokość bloku montażowego - milimetry:
85,852
Długość bloku montażowego - cale:
2,75
Szerokość bloku montażowego - milimetry:
200,152
Długość łożyska - milimetry:
136,652
Typ Rolki:
Roller
Środek śruby na przestrzeni wału - milimetry:
152,4
Średnica Wału - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel Roller | Malleable Iron Block
cechy
Długość łożyska - cale:
7,38
Długość łożyska - milimetry:
187,452
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Through Hole
Samonastawne:
Yes
cechy
Długość łożyska - cale:
11
Długość łożyska - milimetry:
279,4
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Samonastawne:
Yes
cechy
Długość łożyska - cale:
2,38
Długość łożyska - milimetry:
60,452
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
0,5
Średnica Wału - Milimetry:
12,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Samonastawne:
Yes