17228633
Ręcznie przełączane sprzęgła i hamulce
RINGSPANN
RINGSPANN
FCN 10 R PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/21
RINGSPANN RINGSPANN
Opis
RINGSPANN FCN 10 R PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/21
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Coupling Hub Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 7.3Nm; Mechanical - Spring; FCN Series; 5300 Max RPM
Nr. katalogowy
FCN 10 R OBSOLETE DO NOT USE 05/21
Nr kat. BDI
17228633
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FCN-10-R-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86-05-21/p/17228633
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft | Coupling Hub
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
7.3Nm
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FCN
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
5300
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Automatic Car Washing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Press Fit On The Outer Ring With Roller
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Waga / LBS
0.06614
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Coupling Hub Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 7.3Nm; Mechanical - Spring; FCN Series; 5300 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież