https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-VC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMVl5OHhNREF5T0RVME1USTBOelV4T0M5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5V1ExOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjhmOWVmODU1MDNiNzVlMzBhMDFkYzFhMzZiZDJjYzlkYjAwMTc4OTNmZTk1MDdmMTA0NWFhNTE1OWJiMWY0
304599
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
EATON
EATON
107603
EATON EATON
Opis
EATON 107603
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 201250Lb-in at 75psi
Nr. katalogowy
107603
Nr kat. BDI
304599
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/107603/p/304599
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
283,3
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Reborable
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Moment Obrotowy
Static Torque 201250Lb-in at 75psi
Typ Produktu
Friction Shoe
Ruch/Powrót
Air | Spring
Nazwa Handlowa
AIRFLEX
Seria Produktu
VC
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Ciśnienie
125psi
Zastosowanie
Grinding Mills | Marine Propulsion | Metal Forming Machinery | Oil and Gas Machinery
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Cooled | Ventilated Construction
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Nazwa
Braking System
Numer Materiałowy producenta
107603
Waga / LBS
624
Długi Opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 201250Lb-in at 75psi
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Rozmiar Portu
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież