https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUXXXXXX-15000172-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa015OHhNRFU0TnpFM09URXlNamN4T0M5SlRrUlVVMVZZV0ZoWVdGaGZNVFV3TURBeE56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzE3NjgxZGNhOTRmMTU5MjdkNjQzMGU4Mjc5Yzg5NDY3MWE1OGFkMzE0ZTRkYzczNTNjODJlYWZkOGI2M2FlNA
1480145
Sprzęgła i hamulce
TSUBAKI
TSUBAKI
BB20
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BB20
Clutch; Mechanical; Cam; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway
Nr. katalogowy
5001000200
Nr kat. BDI
1480145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/BB20/p/1480145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,636
UNSPSC
26111912
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0097039409706
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
0.26455
Szczegóły Produktu
Cam Clutch
Specyfikacja Produktu
Cam Clutch; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway
Długi Opis
Clutch; Mechanical; Cam; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway