https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20379369-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobVpTODVPREkwT1RFME5UY3hNamswTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNRE0zT1RNMk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTZlNmZkYTA4ZGM3ZjcxOTFmMWI2MGY1ODVjOGQ5ODhmMzViNzhmZDBiYjhkYWM4NzYyOTBmZDMxNGFmNjIy
20379369
Narzędzia tnące
WURTH
WURTH
6538
WURTH WURTH
Opis
WURTH 6538
Machine Screw Tap; 90MM LG; 18MM Thread LG; 1.25MM Pitch; 8MM Shaft Dia; Blue Form B; Metric Thread; Steel
Nr. katalogowy
6538
Nr kat. BDI
20379369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-tn%C4%85ce/6538/p/20379369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23241615
Grupa Produktowa BDI
ZHU138
Nazwa
Tap
Łańcuch Słów
Machine
Szczegóły Produktu
Machine Tap
Specyfikacja Produktu
Machine Screw Tap; 90MM LG; 18MM Thread LG; 1.25MM Pitch; 8MM Shaft Dia; Blue Form B; Metric Thread; Steel
Długi Opis
Machine Screw Tap; 90MM LG; 18MM Thread LG; 1.25MM Pitch; 8MM Shaft Dia; Blue Form B; Metric Thread; Steel