Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

ZH-X226/-X249/-X338, High-flow Blow and Vacuum

ZH-X226/-X249/-X338, High-flow Blow and Vacuum

The ZH-X226/-X249/-X338 are all versatile and can function either as a blow off unit or a vacuum unit depending on the direction of the output port.  With a supply pressure range 0 to 0.7 MPa and a large passage diameter, these units can be integrated into various applications including adsorption transfer, coolant blow, water droplet removal, etc.


ZH*-X185, Vacuum Flow Air Conveyor Unit

ZH*-X185, Vacuum Flow Air Conveyor Unit

The ZH-X185 is versatile and can function either as a blow off unit or a vacuum unit depending on the direction of the output port.  There is only one supply port and with available mounting brackets, it is very easy to install.