22315 EK/C3
Leírás
22315 EK/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CMIX-121/1
BDI anyagszám 1416333
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NKS 24
Leírás
NKS 24 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1461040024372000100
BDI anyagszám 1423166
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,457
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Önbeállító:
No
RPNA 20/35
Leírás
RPNA 20/35 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1461043020351600100
BDI anyagszám 1421801
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Önbeállító:
Yes
IR 20X24X16
Leírás
IR 20X24X16 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SMIX-123/0
BDI anyagszám 1422752
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,945
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
BSA 306 G SKF
Leírás
BSA 306 G SKF ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám BSA 306 G SKF
BDI anyagszám 1466507
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
párosítható:
Yes
hatásszög:
62 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kosáranyag:
Polyamide
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring