241/710KYMDW916C6
Leírás
TIMKEN 241/710KYMDW916C6
Anyagszám 241/710KYMDW916C6
BDI anyagszám 24619303
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
QF1890DESPBODYX17
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX17
Anyagszám QF1890DESPBODYX17
BDI anyagszám 21966936
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
431,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
17
QF1890SPBODYX17-1/2
Leírás
TIMKEN QF1890SPBODYX17-1/2
Anyagszám QF1890SPBODYX17-1/2
BDI anyagszám 21967110
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
444,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 95061 | White 180639 | Blue 180639In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
17,5
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
241/670KYMDW507C08C4
Leírás
TIMKEN 241/670KYMDW507C08C4
Anyagszám 241/670KYMDW507C08C4
BDI anyagszám 21966860
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing