Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
26,899
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
44,45
Furat - hüvelyk:
1,75
Globális cikkszám GPN:
648984
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,059
Alapszám:
55176C
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
21,438
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
107,95
Furat - hüvelyk:
4,25
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,844
Alapszám:
37425
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
24,079
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
31,75
Furat - hüvelyk:
1,25
Globális cikkszám GPN:
649181
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,948
Alapszám:
43125