Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Perem külső átmérője - milliméter:
73,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,906
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
66,218
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,707
Perem külső átmérője - milliméter:
81,458
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,644
Futófelület szélesség - milliméter:
16,002
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
68,758
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
81,534
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,907
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,844
Futófelület szélesség - milliméter:
16,002
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
73,838
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,65
Külső átmérő - milliméter:
67,31
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
1108
Hornyok száma:
1