ASR530F-03-08S
Leírás
ASR530F-03-08S ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám ASR530F-03-08S
BDI anyagszám 17830862
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC | 8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Spring
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Teljes hossz - hüvelyk:
3,128
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
4 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Mechanical
Működtetés:
Handle
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
For Air | Side Piping | Panel Mount
Teljes hossz - hüvelyk:
5,276
Feszültség:
Not Applicable
VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
1 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Needle
Működtetés:
Manual
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | With Silencer | With Sealant
Teljes hossz - hüvelyk:
1,378
Feszültség:
Not Applicable
ZP2V-A01-05
Leírás
ZP2V-A01-05 ; ENERGIATAKARÉKOS VÁKUUMSZELEPKÜLSŐ
Anyagszám ZP2V-A01-05
BDI anyagszám 19393008
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Check
Működtetés:
Air | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.5MM Fixed Orifice Size | Air Fluid | Male To Female Thread | 0 To -100 KPa Vacuum Pressure
Teljes hossz - hüvelyk:
1,012
Feszültség:
Not Applicable