SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Leírás
SMC SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Anyagszám SY7140-9MZE-02T(90VDC)
BDI anyagszám 17867848
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.1/1 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,945
Feszültség:
90 VDC